Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W carry Schwarz, Blau Stoff, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W carry Schwarz, Blau Stoff, Polyester
B&W carry Schwarz, Blau Stoff, Polyester
B&W carry Schwarz, Blau Stoff, Polyester
B&W carry Schwarz, Blau Stoff, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29691216
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     116.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe nylon
werkzeugtasche
Die Werkzeugtasche carry ist eine Universaltasche für Handwerker. Durch den gepolsterten und verstellbaren Schultergurt lässt sich die Werkzeugtasche bequem transportieren. Das großzügige Innenmaß sowie die an der Außenseite angebrachten tool pockets und tool loops bieten genügend Platz für Werkzeug und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Stoff, Polyester
Anzahl von Fächern
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
15 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: b&w werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.