Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 890 64GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 890 64GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Transcend JetFlash 890 64GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Transcend JetFlash 890 64GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Transcend JetFlash 890 64GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Transcend JetFlash 890 64GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29658921
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF890S
EAN/GTIN:
     760557833536
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
JetFlash®890 Mit seinem USB Typ-C Stecker gehört der JetFlash 890 der neuen Generation von USB-Sticks an, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Fotos, Musik und Videos auf und von den neuesten Computern, Laptops und Mac Computern mit USB Typ-C Port zu übertragen. Gleichzeitig verfügt der JetFlash 890 über einen regulären USB 3.1 (Gen 1) Stecker, der abwärtskompatibel zu USB 2.0 ist und auch mit älteren Geräten verwendet werden kann. Dabei hilft Ihnen die Transcend Elite App, die Daten auf dem JetFlash 890 einfach a Zwei Stecker für mehr Flexibilität Dank der USB OTG (On-The-Go) Technologie vereint der JetFlash 890 einen gängigen USB 3.1 (Gen 1) Stecker und einen USB Typ-C Konnektor in einem kompakten USB-Stick. Dadurch genießen Sie mehr Flexibilität beim Übertragen Ihrer Fotos, Musik, Videos und anderen Dateien von und auf Ihr Tablet, Smartphone, Mac Computer, PC und Laptop. Immer auf der richtigen Seite mit USB Typ-C Mit dem neuen USB Typ-C Stecker hat die Suche nach der richtigen Seite beim Einstecken des USB-Sticks ein Ende, da der USB Typ-C Konnektor des JetFlash 890 beidseitig einsteckbar ist. Schneller Datentransfer für unterwegs Die Verwendung eines OTG-Speichersticks ermöglicht Ihnen den mobilen Datenaustausch ganz ohne WLAN-, Bluetooth- oder 3G/4G Internetverbindung. Dank der SuperSpeed USB 3.1 (Gen 1) Schnittstelle erreicht der JetFlash 890 unglaubliche Transfergeschwindigkeiten von bis zu 90MB/s - die vierfache Geschwindigkeit einer USB 2.0 Schnittstelle. 64GB Speicherkapazität für extra viel Stauraum Mit bis zu 64GB Speicherkapazität und der Typ-C USB OTG Schnittstelle ist der JetFlash 890 ein unkomplizierter Weg, den Speicher Ihres Mobilgerätes zu erweitern. So können Sie die Meldung "Speicher voll" endlich hinter sich lassen. Standard USB-Stecker für alle Zwecke Der gängige USB-Stecker ermöglicht Ihnen den unkomplizierten Datenaustausch mit den meisten Computern, Ultrabooks, Laptops, Fernsehern, Blu-Ray und DVD-Playern, Stereoanlagen und Spielekonsolen. Wasser- & staubresistent Aufgrund der eingesetzten COB (Chip On Board) Technologie und des Metallgehäuses ist der JetFlash 890 nicht nur extrem leicht, sondern auch komplett wasser- und staubresistent. Gut geschützt dank praktischer Kappe Die schützende Kappe passt auf beide Enden des USB-Sticks. Somit ist die freie Seite des JetFlash 890S immer geschützt, während der andere Stecker gerade verwendet wird. Dies verhindert nicht nur den Verlust der Kappe, sondern auch Beschädigungen an dem Konnektor oder den Daten. Transcend Elite – Für eine einfache Datenverwaltung Die Transcend Elite Software steht für Windows und Mac Betriebssysteme auf der Transcend Webseite als Download zur Verfügung. Die App für Android Mobilgeräte kann im Google Play Store heruntergeladen werden. Mit den praktischen Funktionen für die Datenverwaltung und -verschlüsselung können Nutzer der Transcend Elite App die Daten auf dem USB-Stick einfach ansehen, mit 256-bit AES Verschlüsselung übertragen, mit Cloud-Services teilen sowie Fotos, Videos, Dokumente und andere wichtige Inhalte sichern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.3 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
28.6 mm
Gewicht
3 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF890S
ab € 12,30*
Zubehör
Transcend
TS128GJF890S
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.