Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1783VAW Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Grau WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems 1783VAW Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Grau WLAN-Router
Lancom Systems 1783VAW Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Grau WLAN-Router
Lancom Systems 1783VAW Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Grau WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     1627-1504683
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62055
EAN/GTIN:
     4044144620553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3G Router
Abdeckung TAE Dose
ADSL Router
DECT Router
Business-VoIP-VPN-Router für professionelle Telefonie und Highspeed-Internet über VDSL2 / ADSL2+ und WLAN
Der LANCOM 1783VAW ist das ideale Gerät für professionelle Telefonie und Highspeed-Internet. Mit bereits integrierter LANCOM All-IP Option, 2 ISDN-Schnittstellen (1x TE / NT und 1x NT) sowie 2 analogen Schnittstellen ist er die perfekte Lösung für Analog-, ISDN- und VoIP-Telefonie an Standorten mit einem All-IP-Amtsanschluss - ohne dass bestehende Komponenten ausgetauscht werden müssen. Gleichzeitig bieten die Router Highspeed-Internet dank VDSL2-/ADSL2+-Modem, WLAN nach IEEE 802.11n sowie sichere Standortvernetzung über IPSec-VPN.

Weiterbetrieb von bestehenden ISDN- und Analog-Komponenten
Der LANCOM 1783VAW übernimmt die Übersetzung zwischen ISDN, Analog und VoIP. Neben modernen VoIP-Geräten können zudem bestehende ISDN- als auch Analog-Komponenten komfortabel weiterbetrieben werden, ohne dass ein Komponentenaustausch erforderlich ist - eine kostengünstige und professionelle Lösung, um ISDN- und Analog-Netzwerkkomponenten auch nach Umstellung auf die neuen All-IP-Anschlüsse weiterhin professionell einsetzen zu können. Auch der Mischbetrieb aus Analog-, ISDN- und VoIP-TK-Geräten direkt am LANCOM Router ist problemlos möglich.

Professionelle Telefoniefunktionen dank LANCOM VCM (Voice Call Manager)
Der LANCOM Voice Call Manager ist im LANCOM 1783VAW bereits integriert und ist mit umfangreichen Telefonie-Funktionen ausgestattet. Er übernimmt damit klassische Aufgaben für das Telefon-Management und steuert alle mit dem Router verbundene TK-Komponenten und -Funktionen. Weiterhin ermöglicht er die einfache Integration von DECT-Telefonie über die Autoprovisionierung der LANCOM DECT 510 IP Basisstation.

Integrierter Session Border Controller
Der LANCOM Voice Call Manager bietet gängige Funktionen eines Session Border Controllers: So wird die sichere Trennung von externen (unsicheren) und internen (sicheren) Netzen ermöglicht. Für eine hohe Gesprächsqualität werden zudem dank Bandbreitenreservierung Sprachpakete bevorzugt behandelt (Quality of Service). Darüber hinaus ermöglicht der VCM als SIP-Proxy das professionelle Management von Signalisierungs- und Sprachdaten für hohe Sicherheit bei Aufbau, Durchführung und Abbau von Telefongesprächen, inklusive notwendiger Protokollumwandlung via Transcoding.

Professionelle Einbindung von drahtlosen Clients
Der LANCOM 1783VAW verfügt über ein WLAN-Modul nach IEEE 802.11n. So können auch drahtlose Clients mit bis zu 300 MBits/s professionell ins Netzwerk mit eingebunden werden - ideal für Home-Offices und kleine Unternehmen, denn der Router bietet professionelle WLAN-Abdeckung, ohne dass weitere teure Hardware erforderlich ist.

Professionelle VPN-Lösung
VPN-Lösungen von LANCOM sind die flexible und wirtschaftliche Möglichkeit zur sicheren Vernetzung von Zentralen, Niederlassungen, Filialen, Standorten und Home-Office in kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Der LANCOM 1783VAW ermöglicht den Aufbau von 5 simultanen IPSec-VPN-Kanälen und kann per Option auf 25 Kanäle erweitert werden.

Highspeed-Internetzugang
Der LANCOM 1783VAW ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router für Highspeed-Internetzugänge mit integriertem VDSL2- und ADSL2+-Modem. Damit bietet er maximale Flexibilität für einen Übergang von ADSL zu Highspeed-Internetzugängen mit VDSL - dank VDSL2-Vectoring-Unterstützung mit bis zu 100 MBit/s.

Security Made in Germany
Auf einem Markt, der weitgehend US-amerikanisch und asiatisch geprägt ist, bietet LANCOM maximale Sicherheit "Made in Germany". So wird das gesamte LANCOM Kernportfolio in Deutschland entwickelt, gefertigt und nach höchsten Sicherheits-, Datenschutz- und Qualitätsstandards geprüft.

Maximale Zukunftssicherheit
Alle LANCOM Produkte basieren auf professionellem Know-How, einer langjährigen IT-Erfahrung sowie qualitativ hochwertigen Materialien. Grundsätzlich werden alle Geräte mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet und selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet damit einen echten Investitionsschutz. Darüber hinaus sind LANCOM Infrastrukturen leicht skalierbar. So können dank maximaler Kompatibilität Netzwerke ganz leicht um weitere LANCOM Komponenten erweitert werden.
Weitere Informationen:
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,MSCHAPv2,PEAP,WPA,WPA2
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Weitere Spezifikationen
Frequenzbereich
2.400 - 2.483 GHz
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN Datentransferrate (max.)
150 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
ISDN Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (typisch)
14 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
600 g
DSL Charakteristiken
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 554,00*
€ 564,02*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 555,77*
€ 565,79*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 564,67*
€ 575,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 577,28*
€ 588,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 577,28*
€ 588,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,02*
€ 671,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,21*
€ 667,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,00*
€ 659,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
62046
ab € 453,19*
Ähnlich
LANCOM Systems
62042
ab € 600,55*
Ähnlich
LANCOM Systems
62048
ab € 595,25*
Ähnlich
LANCOM Systems
62038
ab € 523,29*
Ähnlich
LANCOM Systems
62045
ab € 518,09*
Ähnlich
LANCOM Systems
62052
ab € 497,59*
Ähnlich
LANCOM Systems
62053
ab € 507,57*
Ähnlich
LANCOM Systems
62058
ab € 617,76*
Ähnlich
LANCOM Systems
62056
ab € 579,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.