Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 362TR Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 362TR Einzeln
Wiha 362TR Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29643841
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     03107
EAN/GTIN:
     4010995031077
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Mit Bohrung in der Klingenspitze. Griff Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
164 mm
Gewicht
30 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
T8H
Klingenbreite
3.5 mm
Rollendicke
3.5 mm
Klingenlänge
60 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.