Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LCM-40 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LCM-40 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
MEAN WELL LCM-40 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29643693
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-40
EAN/GTIN:
     5410329586973
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
42 W
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Blau, Weiß
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
240 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
123.5 mm
Breite
81.5 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LCM-40DA
ab € 29,56*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40KN
ab € 44,14*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40DA2
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.