Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 12 40 200 Abisolierzange Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 12 40 200 Abisolierzange Schwarz
Knipex 12 40 200 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29625898
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 40 200
EAN/GTIN:
     4003773026662
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
    - passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
    - Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
    - mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
    - leichtgängige Mechanik
    - Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
    - geringes Gewicht
    - Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
    - Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

    Modell:
    - für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
7
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
202 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 01
ab € 10,11*
Sonstiges
Knipex
12 49 02
ab € 2,40*
Sonstiges
Knipex
12 49 03
ab € 1,37*
Sonstiges
Knipex
12 49 04
ab € 2,67*
Sonstiges
Knipex
12 49 05
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.