Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba BSA40110AW6F Thermoband 400 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba BSA40110AW6F Thermoband 400 m Schwarz
Toshiba BSA40110AW6F Thermoband 400 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29569015
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BSA40110AW6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
400 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Wachs
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.