| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-29516638 Herst.-Nr.: 5507-111 EAN/GTIN: 7331021050198 |
| |
|
| | |
| Der AXIS F8212 Einbauring, der in Packungen zu 10 Stück erhältlich ist, ermöglicht eine unkomplizierte eingelassene Montage und Befestigung der Sensoreinheiten AXIS F1005-E/F1035-E und der Netzwerk-Kameras AXIS P1214-E/P1224-E an einer Glas-, Kunststoff- oder Metallverkleidung. Für die AXIS F1005-E sollte die Verkleidung eine Dicke von höchstens 11,5 mm haben. Für die AXIS F1035-E/P1214-E/P1224-E sollte die Verkleidung eine Dicke von höchstens 8,5 mm haben. Der Abdeckring hat einen Durchmesser von 4,5 cm. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 45 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Merkmale | Typ | Behausung | | Produktfarbe | Silber | | Kompatibilität | AXIS F1005-E AXIS F1035-E AXIS P1214-E AXIS P1224-E |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |