Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux CORTE SP5 Deckenbeleuchtung Braun E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux CORTE SP5 Deckenbeleuchtung Braun E14
Ideal Lux CORTE SP5 Deckenbeleuchtung Braun E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508516
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     057187
EAN/GTIN:
     8021696057187
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Braun
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Spannung
230 V
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1050 mm
Höhe (min)
750 mm
Durchmesser
640 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
057200
ab € 43,09*
Ähnlich
Ideal Lux
028460
ab € 43,03*
Ähnlich
Ideal Lux
097671
ab € 193,03*
Ähnlich
Ideal Lux
097664
ab € 192,76*
Ähnlich
Ideal Lux
057194
ab € 132,71*
Ähnlich
Ideal Lux
005898
ab € 131,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.