Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Smarties Bianco PL1 D33 Deckenbeleuchtung Weiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Smarties Bianco PL1 D33 Deckenbeleuchtung Weiß E27
Ideal Lux Smarties Bianco PL1 D33 Deckenbeleuchtung Weiß E27
Ideal Lux Smarties Bianco PL1 D33 Deckenbeleuchtung Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419763
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     009223
EAN/GTIN:
     8021696009223
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Oval
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Chrom, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Durchmesser
330 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
032047
ab € 86,35*
Ähnlich
Ideal Lux
032030
ab € 99,09*
Ähnlich
Ideal Lux
032016
ab € 89,06*
Ähnlich
Ideal Lux
032009
ab € 101,65*
Ähnlich
Ideal Lux
031996
ab € 146,96*
Ähnlich
Ideal Lux
032078
ab € 25,36*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-014814
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.