Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Smarties Bianco PL3 D50 Deckenbeleuchtung Weiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Smarties Bianco PL3 D50 Deckenbeleuchtung Weiß E27
Ideal Lux Smarties Bianco PL3 D50 Deckenbeleuchtung Weiß E27
Ideal Lux Smarties Bianco PL3 D50 Deckenbeleuchtung Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419750
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     032030
EAN/GTIN:
     8021696032030
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Oval
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Chrom, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
180 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Durchmesser
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
009223
ab € 70,00*
Ähnlich
Ideal Lux
032047
ab € 100,22*
Ähnlich
Ideal Lux
032023
ab € 161,16*
Ähnlich
Ideal Lux
032016
ab € 103,10*
Ähnlich
Ideal Lux
032009
ab € 116,64*
Ähnlich
Ideal Lux
031996
ab € 165,17*
Ähnlich
Ideal Lux
032078
ab € 30,74*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-014814
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.