Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux KING SP12 Deckenbeleuchtung Chrom G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux KING SP12 Deckenbeleuchtung Chrom G9
Ideal Lux KING SP12 Deckenbeleuchtung Chrom G9
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419328
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     088013
EAN/GTIN:
     8021696088013
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
pendelleuchte halogen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
480 W
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (max)
1200 mm
Höhe (min)
400 mm
Durchmesser
650 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte g9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,91*
€ 738,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,93*
€ 728,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,28*
€ 704,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,39*
€ 682,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,87*
€ 634,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.