Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer ND-BC8 Webcam 0,3 MP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer ND-BC8 Webcam 0,3 MP Schwarz
Pioneer ND-BC8 Webcam 0,3 MP Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29299751
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     ND-BC8
EAN/GTIN:
     4988028312434
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.8 mm
Tiefe
25.5 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
132 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
0.3 MP
Bildwinkel, horizontal
129 °
Bildwinkel, vertikal
105 °
Technische Details
Objektivtyp
Weitwinkel
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.