Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18 Quick 1,3 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo BS 18 Quick 1,3 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 Quick 1,3 kg Schwarz, Grün
Metabo BS 18 Quick 1,3 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28587096
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602217500
EAN/GTIN:
     4007430274977
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1600 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
24 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
48 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.