Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H151 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H151 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Logitech H151 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Logitech H151 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Logitech H151 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Logitech H151 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Logitech H151 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Logitech H151 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28493144
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000589
EAN/GTIN:
     5099206057333
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Voller Stereoklang
Erleben Sie Filme, Musik und Spiele noch lebendiger dank vollem Stereoklang.

Verstellbarer Kopfbügel mit komfortablen Ohrpolstern
Genießen Sie die optimale Passform des leichten Kopfbügels.

Kompatibel mit beliebten Telefonanwendungen
Optimieren Sie die Nutzung von Skype™, Google Hangouts™, Yahoo!® Messenger und anderen Telefoniediensten.

Kompatibel mit Computer, Tablet und Smartphone
Schließen Sie das Headset einfach an die 3,5-mm-Buchse Ihres Computers, Tablets oder Smartphones an, und schon ist es einsatzbereit. Sie brauchen nichts weiter zu tun.

Bedienelemente am Kabel
Regeln Sie die Lautstärke und schalten Sie das Mikrofon im Handumdrehen stumm, ohne auf Ihr Gerät oder anderes Zubehör zugreifen zu müssen.

Mikrofon mit Rauschunterdrückung, beidseitig tragbar
Sie können das Mikrofon auf der linken oder rechten Seite tragen oder es zur Seite drehen, wenn Sie es nicht brauchen. Es verfügt zudem über eine Rauschunterdrückung für kristallklare Sprachqualität bei Gesprächen mit der Familie, mit Freunden oder im beruflichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
80 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
141 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
230 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
22 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
122 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6500 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000100
ab € 18,08*
Zubehör
Logitech
981-000350
ab € 13,62*
Zubehör
Logitech
981-000406
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.