Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0078 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC0078 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
LogiLink PC0078 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
LogiLink PC0078 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
LogiLink PC0078 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
LogiLink PC0078 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut mSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28484912
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0078
EAN/GTIN:
     4052792033489
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
sata controller pcie
sata controller
Der PC0078 ist ein PCI-e zu 2x mSATA SSD Controller-Adapter. - Interface: 1x PCI Express Gen2 - Chipset: ASM1061 - Kompatibel mit mini SATA SSD, PCI-Express Spezifikation v2.0 und abwärts kompatibel mit PCI-Express 1.x, Serial ATA Spezifikation 3.0, 2.0, 1.0 - Unterstützt 2PCS mSATA SSD, Übertragungsgeschwindigkeiten von 6.0 Gbit/s, 3.0 Gbit/ss und 1.5 Gbit/s, Windows XP/Vista/2000/2003/7/8/8.1, MAC 10.0 oder höher, Linux über 2.6.X
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
mSATA
Erweiterungskarte Standard
PCI 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
50 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.