Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-64207 Kabelzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 161-64207 Kabelzubehör
Hellermann Tyton 161-64207 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     108EL-6117081
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Kabelkanäle
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Packung
€ 8,95*
ab € 46,99*
€ 60,63*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,46*
ab € 53,48*
€ 66,37*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 53,595*
€ 66,875*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 54,4925*
€ 67,7425*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 67,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,63*
€ 72,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,62*
€ 69,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,93*
€ 65,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,99*
€ 61,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,48*
€ 61,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,99*
€ 55,92
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,8796* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.