Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 19419 Koaxialkabel 40 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 19419 Koaxialkabel 40 m Weiß
Vivanco 19419 Koaxialkabel 40 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27278585
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     19419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
  • Für die Installation.
    - 75 Ohm Koaxialkabel, doppelt geschirmt.
    - Aussendurchmesser: 7mm.
    - Verpackung: Banderole.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
40 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 1,99375* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.