Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27268872
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-256G-U46
EAN/GTIN:
     619659125974
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk vereint schnellere Datengeschwindigkeiten und eine großzügige Kapazität in einem kompakten und schicken Gehäuse. Reduzieren Sie Wartezeiten und übertragen Sie Dateien bis zu zehnmal schneller als mit einem Standard-USB 2.0-Laufwerk. Dank einer Speicherkapazität von bis zu 256GB bietet das Laufwerk auch für größere Mediendateien und Dokumente genügend Platz.

- Schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s.
- Übertragen Sie Dateien bis zu zehnmal schneller als mit Standard-USB 2.0-Laufwerken.
- Speicherkapazitäten von bis zu 256GB.
- Schutz vertraulicher Dateien mit SanDisk SecureAccess™ Software.
- USB-3.0-fähig und USB-2.0-kompatibel.

Rasche Dateiübertragung dank schnellerer Übertragungsgeschwindigkeiten

Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s verringert das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk die Wartezeiten für die Dateiübertragung vom Flash-Laufwerk auf Ihren Computer. Dank Unterstützung von USB 3.0 ermöglicht das schnelle Laufwerk im Vergleich zu USB 2.0-Laufwerken eine bis zu zehnmal schnellere Übertragung und Speicherung von Dateien.

Laufwerk mit hoher Kapazität für große Dateien

Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet mit einer Kapazität von bis zu 256GB genügend Platz für Ihre wichtigsten Mediendateien und Dokumente wie zum Beispiel Fotos mit hoher Auflösung, MP3-Dateien, Filme, Präsentationen und Grafikdateien.

Schickes, handliches Gehäuse

Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet hohen praktischen Nutzen in einem eleganten, schwarzen Design. Das kompakte und mobil einsetzbare Laufwerk ist in einer Tasche oder Handtasche der ideale Reisebegleiter.

SanDisk SecureAccess Software schützt Ihre vertraulichen Dateien

Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk umfasst SanDisk SecureAccess Software, mit deren Hilfe Sie einen passwortgeschützten privaten Ordner auf dem Laufwerk erstellen können. Die Vertraulichkeit Ihrer Dateien bleibt dank 128-Bit-AES-Verschlüsselung gewahrt, selbst wenn Sie das Laufwerk gemeinsam mit anderen Personen nutzen.

Garantie

Auf das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk wird fünf Jahre eingeschränkte Garantie gewährt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.3 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
56.8 mm
Gewicht
13.61 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, KCC
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
104.9 mm
Höhe des Versandkartons
158.75 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SanDisk SecureAccess
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
11.94 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
32.81 g
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-128G-U46
ab € 8,60*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-016G-U46
ab € 3,96*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-032G-U46
ab € 4,17*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-064G-U46
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.