Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Trust GXT 628 2.1 Kanäle 120 W Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 628 2.1 Kanäle 120 W Schwarz, Blau
Trust GXT 628 2.1 Kanäle 120 W Schwarz, Blau
Trust GXT 628 2.1 Kanäle 120 W Schwarz, Blau
Trust GXT 628 2.1 Kanäle 120 W Schwarz, Blau
Trust GXT 628 2.1 Kanäle 120 W Schwarz, Blau
Trust GXT 628 2.1 Kanäle 120 W Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27262662
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     20562
EAN/GTIN:
     8713439205626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
trust pc lautsprecher 2.1
  • Lautsprecherset inklusive Subwoofer aus Holz mit einer Ausgangsleistung von insgesamt 120 Watt
  • Subwoofer mit pulsierender LED-Beleuchtung
  • Verdrahtete Lautstärkeregelung mit Kopfhörer- und Tablet-/Smartphoneanschlüssen
  • Hochwertiger Klang mit tiefen Bässen
  • Kompatibel mit PC, Wii, Sony PlayStation 3 und Xbox 360
  • Intelligentes Energiemanagement: wechselt bei Nichtgebrauch in den Standby
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
120 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Blau
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Fernbedienung
Ja
Leistung
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 91,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
800-330C
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.