Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 03710 Mauspad Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 03710 Mauspad Blau
Tecline 03710 Mauspad Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27256348
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     03710
EAN/GTIN:
     4048889008027
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • leicht gleitend und rutschfest
    - ultradünn
    - Maße (B x H x T): 217 x 179 x 0,3 mm
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
179 mm
Dicke
0.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.