Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH 698-330-BAG Gurt Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH 698-330-BAG Gurt Velcro Schwarz
FASTECH 698-330-BAG Gurt Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27247828
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     698-330-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
5000 mm
Breite
30 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,594* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,96*
€ 39,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,66*
€ 38,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.