Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Logitech Z533 Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27232526
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-001054
EAN/GTIN:
     5099206058675
Suchbegriffe:
Subwoofer
logitech subwoofer
subwoofer
Mit diesen Lautsprechern erleben Sie einen beeindruckenden Klang im ganzen Raum und tauchen förmlich in Ihre Musik, Spiele oder Filme ein.Das Z533 PC-Lautsprechersystem verfügt über zwei 2,5"-Breitbandlautsprecher mit Phase-Plug und eine RMS-Leistung von 60 Watt.

Tiefen, die unter die Haut gehen
Der frontal ausgerichtete Subwoofer sorgt für satte, dynamische Tiefen. Einfach jeder Beat sitzt.Mithilfe des 2"-Bassreflexrohrs mit zweiseitigem Signal des Subwoofers wird der Niederfrequenzbereich erweitert.

Anschlüsse für mehrere Geräte
Verwenden Sie bis zu drei Anschlüsse gleichzeitig. Sie können die Lautsprecher für den PC nutzen oder über die 3,5-mm-Buchsen oder die Cinch-Eingänge mit Tablet, Smartphone, Fernseher oder Spielekonsole verbinden.
Am 3,5-mm-Eingang auf dem Steuergerät können Sie Mobiltelefone anschließen.Der 3,5-mm- und der Cinch-Eingang auf der Rückseite des Subwoofers eignen sich für den Anschluss von PC, Fernseher oder Spielekonsole (PlayStation®3 oder Xbox 360®).

Steuergerät für alle Funktionen
Die Steuerung in der Hand garantiert Hörgenuss aus dem PC-Lautsprecher. Platzieren Sie das kabelgebundene Steuergerät in Reichweite, um Zugang zu Ein-/Ausschalter, Lautstärke- und Tiefenregler zu haben.Neben den komfortablen Bedienelementen verfügt das Steuergerät über eine 3,5-mm-Buchse, über die Sie Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihren MP3-Player spielend leicht anschließen können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Line-in-Konnektivität
3.5 mm
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
15 W
Satellitenlautsprecher Widerstand
4 Ohm
Hochtönerdurchmesser Satellitenlautsprecher
2.6 "
Anzahl Satellitenlautsprecher Hochtöner
1
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
100 x 85 x 170 mm
Gewicht Satellitenlautsprecher
525 g
Technische Details
Frequenzbereich
55 - 20000 Hz
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
30 W
Subwoofer Widerstand
6 Ohm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
5.25 "
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
255 x 195 x 265 mm
Tieftönergewicht
4000 g
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
60 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Musik Energie
120 W
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Lautstärkeregler
Drehregler
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
373 mm
Verpackungshöhe
277 mm
Paketgewicht
5992 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
395 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Benutzerhandbuch
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Audio-RCA-Eingänge
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-004824
ab € 49,66*
Zubehör
Logitech
910-003507
ab € 132,00*
Zubehör
Logitech
910-001357
ab € 22,87*
Zubehör
Logitech
980-000403
ab € 114,95*
Zubehör
Logitech
980-000468
ab € 231,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.