Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH ETK-3-150-9999 Gurt Velcro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FASTECH ETK-3-150-9999 Gurt Velcro Schwarz
FASTECH ETK-3-150-9999 Gurt Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27168936
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     ETK-3-150-9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
150 mm
Breite
13 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.