Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 822 NAW Steckdose Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 822 NAW Steckdose Typ F
JUNG 822 NAW Steckdose Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27092765
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     822NAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
verdrahtet mit zwei Schriftfeldern 22 x 48 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Beschriftungsfelder können Sie mit dem Graphic-Tool individuell gestalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Material
Thermoplast
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
151 mm
Tiefe
58 mm
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,81*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,47*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,31*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,84*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 583,44*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,96*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,06*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,51*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,70*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,43*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 47,79*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,60*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,91*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 139,06*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.