Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 820 NAWSL Steckdose Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 820 NAWSL Steckdose Typ F
JUNG 820 NAWSL Steckdose Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27092690
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     820NAWSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
mit Sicherheitsschloss mit Schriftfeld 22 x 48 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ersatzschlüssel: 1 Stück: Art.-Nr. 802 SL bis 825 SL Schloss-Nr. angeben, z.B.: 813 SL! Beschriftungsfelder können Sie mit dem Graphic-Tool individuell gestalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Material
Thermoplast
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.