Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 620 WX Steckdose Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 620 WX Steckdose Typ F
JUNG 620 WX Steckdose Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27051578
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     620WX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
mit Hohlboden zur Durchverdrahtung
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ersatzteil:
Montagegehäuse Art.-Nrn.: 600
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Material
Duroplast
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,11*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,39*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,29*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 807,12*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 583,46*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 331,32*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,07*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,58*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,18*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,66*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,90*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,51*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,69*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.