Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 8230 W Steckdose Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 8230 W Steckdose Typ F
JUNG 8230 W Steckdose Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27050907
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     8230W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
verdrahtet mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 (3 Einzelabdeckungen) Statt der Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Material
Thermoplast
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
58 mm
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.