Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 A WW Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 A WW Steckdose Weiß
JUNG LS 990 A WW Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27050526
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
jung leitungsauslass
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Klemmbereich für Leitungen von 3 x 1,5 mm2 bis 5 x 2,5 mm2 (Ø 7 bis 13 mm)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für leitungsauslass
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990AAN
ab € 13,57*
Ähnlich
Jung
AL2990A
ab € 13,56*
Ähnlich
Jung
ES2990A
ab € 13,57*
Ähnlich
Jung
LS990ALG
ab € 10,52*
Ähnlich
Jung
LS990A
ab € 7,79*
Ähnlich
Jung
LS990ASW
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.