Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4946.000 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4946.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4946.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     1788-RIT000001400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4946.000
EAN/GTIN:
     4028177114630
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil, oder der Bodenausbauschiene für CM, am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4110 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
955 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS. SE
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, profilschiene 100cm, Komponent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 45,00*
ab € 11,47334*
€ 12,43334*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,60834*
€ 12,57834*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 12,82*
4 Tage
72
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 11,89167*
€ 12,89167*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 16,78167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,43334*
€ 14,79567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92334*
€ 14,18877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47334*
€ 13,65327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 74,60004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 3,24*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.