Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7016.100 Kabelmanagementtafel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rittal DK 7016.100 Kabelmanagementtafel
Rittal DK 7016.100 Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27039660
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7016.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2310 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,99167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,12*
€ 67,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,93*
€ 66,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,29*
€ 63,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.