Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00124001 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00124001 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama 00124001 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama 00124001 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama 00124001 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama 00124001 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Hama 00124001 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26988062
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124001
EAN/GTIN:
     4047443280923
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Für Daten kann es auf dem Smartphone ganz schnell eng werden. Wie gut, dass Sie jetzt einen USB-Stick mit Micro-USB-Anschluss für das Smartphone verwenden können - Daten-Outsourcing leicht gemacht!

Highlights
- beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium mit Micro-USB-2.0-Anschluss und USB-3.0-Anschluss.
- mit microUSB-Anschluss für Smartphone und Tablet, ideal als externer Speicher.
- ermöglicht direktes Aufnehmen und Abspielen von Filmen in FullHD.
- kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse in edlem Schwarz.
- ultraschnelles Wechselspeichermedium.
- USB-3.0-Super-Speed für noch schnellere Lese- und Schreibdaten.
- mit Verschlusskappe für beide Anschlüsse.
- geeignet für Endgeräte mit USB-3.0-Schnittstelle und Micro-USB-2.0-Anschluss.
- mit Software PCSUITE BACKUP PRO: setzt auf vollautomatische Datensicherung, einfachste Bedienung und überzeugt durch hohe Geschwindigkeit.
- mit Software Balesio FILEminimizer Pictures: verkleinert die Dateigröße Ihrer Bilder und Fotos um bis zu 98% und verändert dabei nicht das Dateiformat.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
70 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
45 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0,Mac OS 9.1,Mac OS 9.2,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,51*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,78*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,29*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,12*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.