| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26902114 Herst.-Nr.: ALL0178V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Adapterkabel-Typ: USB auf RS-232 Adapterkabel - Anschluss Seite A: USB Stecker Serie A - Anschluss Seite B: V.24 RS32-Stecker (BD9pol) - Geschwindigkeit von 300 baud zu 3 Mbaud - 128 byte Empfang Buffer und 256Byt Sende-Buffer - FTDI Virtual Com Port "VCP" und Direct "D2xx) Treiber - Sende und Empfangs LED´s zur Überprüfung - UART Interface für 7 oder 8 data Bits, 1 oder 2 Stop bits - Volle USB 2.0 Geschwindigkeits - UHCI/OHCI/EHCI Host Controller kompatibel - VCP/D2xx Direct Driver Treiber für ... Windows 98/200/Server 2003 / XP / Server 2008 / Windows 7 / Windows 8 / CE 4.2,5.0,6.0 / MAX OS 8/9, OS-X, Linux 2.4 und größer
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | RS232 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |