Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC0077 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, mSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PC0077 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, mSATA
LogiLink PC0077 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, mSATA
LogiLink PC0077 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, mSATA
LogiLink PC0077 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, mSATA
LogiLink PC0077 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, mSATA
LogiLink PC0077 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, mSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26882051
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0077
EAN/GTIN:
     4052792033472
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
Der PC0077 ist ein PCI-e zu mSATA+ SATAIII HDD/SSD Controller-Adapter. - Interface: 1x Single-Lane PCI Express Gen2 - Chipset: ASM1061 - Kompatibel mit PCI-Express Spezifikation v2.0 und abwärts kompatibel mit PCI-Express 1.x, Serial ATA spezifikation 3.0, 2.0, 1.0, mini SATA SSD, SATA 6G, 3G, 1.5G Hard Drives - Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von 6.0 Gbit/s, 3.0 Gbit/s, und 1.5 Gbit/s, Windows XP/Vista/2000/2003/7/8/8.1, MAC 10.0 oder höher, Linux über 2.6.X
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA, mSATA
Erweiterungskarte Standard
PCI 2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
40 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: sata controller pcie, sata controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.