Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat USB-Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat USB-Bluetooth
TechniSat USB-Bluetooth
TechniSat USB-Bluetooth
TechniSat USB-Bluetooth
TechniSat USB-Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26857654
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3635
EAN/GTIN:
     4019588036352
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Mit diesem Adapter können Sie dank A2DP-Technik Stereo-Audiosignale drahtlos via Bluetooth (V2.0) von Ihrem ISIO-Gerät auf ein kompatibles Audio-Ausgabegerät übertragen. So lassen sich z.B. Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher zur direkten Tonwiedergabe der Receivers oder TV-Geräts nutzen. Der Adapter wird von den folgenden ISIO-Geräten per Plug and Play erkannt und unterstützt: DIGIT ISIO S2, TechniCorder ISIO STC, TechniTwin ISIO.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60.00 mm
Verpackungstiefe
5.00 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
4.00 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kompatible Produkte
DIGIT ISIO S2, TechniCorder ISIO STC, TechniTwin ISIO
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.00 mm
Tiefe
5.00 mm
Höhe
20.00 mm
Gewicht
2 g
Netzwerk
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Bluetooth-Profile
A2DP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.