Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Halostar Superstar T9 Halogenlampe 14 W Warmweiß G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Halostar Superstar T9 Halogenlampe 14 W Warmweiß G4
Osram Halostar Superstar T9 Halogenlampe 14 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26821043
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321990181
EAN/GTIN:
     4008321990181
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Anwendungsgebiete - Allgemeinbeleuchtung - Küchenbeleuchtung - Beleuchtung zum Lesen - Eingangsbeleuchtung - Shops - Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative - Anwendungen - Büros, öffentliche Einrichtungen Produktvorteile - Brillantes Akzentlicht - Deutlich weniger CO2 - Emissionen - Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen - Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns - Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1 - UV-Filter
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
10 Lampen
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
T9
Lichtleistung
230 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Farbtemperatur
2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
130 x 164 x 148 mm
Paketgewicht
202.1 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
15 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.