Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 1262180SB Abisolierzange Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26818678
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     1262180SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • kompaktes Standard-Werkzeug zum günstigen Preis für alle gängigen Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien
    - für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation
    - passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
    - hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
    - schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
    - mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm²
    - mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen
    - Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
    - Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
6 mm
Ablösungskapazität (min)
0.2 mm
Schutzisolierung
Ja
AWG Drahtstärke (mind.)
10
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
151 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 69 21
ab € 6,66*
Sonstiges
Knipex
12 69 23
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.