| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26804196 Herst.-Nr.: 00569 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Griff mit Drehkappe und Schnelldrehzone.
Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Griff Wiha PicoFinish-Griff für gefühlvolles und schnelles Schrauben.
Anwendung Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 140 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Schraubendreher-Bits Größe | T8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx t8x40 mm, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 8 |
| | |
| |