Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha 276 Einzeln Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 276 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Wiha 276 Einzeln Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26804052
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07652
EAN/GTIN:
     4010995076528
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Klinge
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Griff
Precision-Griff mit Drehkappe, Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm.
Anwendung
Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Normen
IEC 61340-5-1.
Extra
Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz/Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
23 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hexagonal
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
3mm
Klingenlänge
60 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX®), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Außensechskant-ESD-Steckschlüssel, ESD-Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-ESD-Steckschlüssel, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 3mm, innen 6kant-steckschlüssel, wiha 6kant-steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 3,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
27625
ab € 4,53*
Zubehör
Wiha
07649
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.