Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Precision ESD Pozidriv-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Precision ESD Pozidriv-Schraubendreher
Wiha Precision ESD Pozidriv-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26803895
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07643
EAN/GTIN:
     4010995076436
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Precision ESD Pozidriv-Schraubendreher. Griff dissipativ, elektrostatisch ableitend. Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Griff Precision-Griff mit Drehkappe, Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm. Anwendung Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Normen IEC 61340-5-1.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
23 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
PZ1
Klingenbreite
4 mm
Rollendicke
4 mm
Klingenlänge
60 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
07646
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.