Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55672-00021 Insektenabwehrmittel Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55672-00021 Insektenabwehrmittel Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Schwarz
TESA 55672-00021 Insektenabwehrmittel Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26789039
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55672-00021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abweiser
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
tesa® Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei geöffneten Fenstern.
- Sichere Befestigung
- Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband
- Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden
- Problemloses Öffnen und Schließen des Fensters
- Hohe UV-Beständigigkeit
- Waschbar bis 30°C
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Höhe
1500 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1,95 m² (ab € 2,26154* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55388-00021-00
ab € 11,08*
Ähnlich
tesa
55672-00020-03
ab € 4,43*
Ähnlich
tesa
55806-00021-00
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.