Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-718144 Herst.-Nr.: 3201 K6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Griff Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Anwendung Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Normen Gefertigt gemäß IEC 60900:2012. Extra Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Red,Yellow | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 6tlg wiha, phillips-esd-schraubendreher satz, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,18* | € 29,48* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 24,20* | € 29,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,34* | € 29,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 25,06* | € 30,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 25,22* | € 30,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 24,18* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|