| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26643630 Herst.-Nr.: FAW101G EAN/GTIN: 8698800001390 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 1,3kg - Lüftermodul für 19" Wandgehäuse - mit einem oder zwei Lüftern - Maße: 326x135x39mm - Technische Daten: AC 220-240V, 50/60Hz, 44-49dBA, 2700-3100rpm, 95-115CFM - Stahlblech 0,8mm lichtgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1300 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, logilink 19" belüftungseinheit, 19 zoll belüftungseinheit, axiallüfter 240v, Komponent |
| | |
| |