Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA GEN10 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA GEN10 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
AJA GEN10 Videosignal-Konverter 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26590415
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     GEN10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
79 mm
Energie
Eingangsspannung
5 - 18 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Silber
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
525i, 720p, 1080i, 1080p
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,61*
€ 511,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,24*
€ 508,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,67*
€ 495,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,15*
€ 451,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.