Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rumold ZR6611 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rumold ZR6611 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz
Rumold ZR6611 Dokumentenrolle 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26587191
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     ZR6611
EAN/GTIN:
     4012108089104
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Minimum Röhrenlänge
600 mm
Maximum Röhrenlänge
1000 mm
Gewicht
390 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.