Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel 33242 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 1000 Blätter Weiß, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel 33242 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 1000 Blätter Weiß, Gelb
Sigel 33242 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 1000 Blätter Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26584580
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     33242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Selbstdurchschreibendes, 2faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), ohne Druck. Das weiße Erstblatt hat eine Grammatur von 60 g/m², der Durchschlag ist gelb mit 57 g/m² und besitzt eine zusätzliche Abheftlochung. Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Durch die beidseitige Längsperforation lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 1.000 Sätze pro Karton enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
1000 Blätter
Mediengewicht
60 g/m²
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Sonstige Funktionen
Chloridtyp
ECF
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,10312* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,74*
€ 165,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,62*
€ 156,63
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 130,45*
€ 155,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,47*
€ 145,74
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 121,37*
€ 144,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,84*
€ 135,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,12*
€ 122,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.