Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HEZ390012 Backform-/Backblech-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HEZ390012 Backform-/Backblech-Zubehör
Bosch HEZ390012 Backform-/Backblech-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26562018
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HEZ390012
EAN/GTIN:
     4242002728681
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Backofen-Pfanne
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
980 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
880 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Bosch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.