Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana PM 100 Pulsmessgerät Finger Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana PM 100 Pulsmessgerät Finger Silber, Weiß
Medisana PM 100 Pulsmessgerät Finger Silber, Weiß
Medisana PM 100 Pulsmessgerät Finger Silber, Weiß
Medisana PM 100 Pulsmessgerät Finger Silber, Weiß
Medisana PM 100 Pulsmessgerät Finger Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26518240
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     79455
EAN/GTIN:
     4015588794551
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung und der Herzfrequenz - Batteriestandsanzeige - Messwertdarstellung auf zweifarbigem OLED-Display - Mit Trageschlaufe - Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz können in Balken- oder Wellenform dargestellt werden - 10 regelbare Helligkeitsstufen - 6 unterschiedliche Ansichtsdarstellungen - Zertifiziertes Medizinprodukt (Zertifiziert nach MDD Medizinprodukterichtlinie) - Automatische Abschaltung nach 8 Sekunden - Pulsoximeter zur Messung der Blutsauerstoffsättigung und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
53 g
Technische Details
Messungstyp
Finger
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.