Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard B9328 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard B9328 Chrom
Ideal Standard B9328 Chrom
Ideal Standard B9328 Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26492402
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B9328AA
EAN/GTIN:
     3800861021735
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
286 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
187 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
192 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B9329AA
ab € 142,74*
Ähnlich
Ideal Standard
B9330AA
ab € 168,99*
Ähnlich
Ideal Standard
B9331AA
ab € 205,20*
Ähnlich
Ideal Standard
B9332AA
ab € 193,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.