Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Techly ICA-PM 18S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26476227
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PM 18S
EAN/GTIN:
     8057685309654
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
techly projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1487 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
13.5 kg
Produktfarbe
Silber
Höhenanpassungsrate
380 - 580 mm
Schwenkwinkelbereich
-15 - 15 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Abstand zur Wand (min)
380 mm
Abstand zur Wand (max)
580 mm
Maximaler Deckenabstand
580 mm
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.